Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Übergabebaustein Varioface-FLKM-D 2281131 Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix
Phoenix
Artikel-Nr.:
     1039H-940910115947
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2281131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Stiftleiste
Übergabebaustein
Übergabemodul
Phoenix Contact Übergabebaustein Varioface-FLKM-D 2281131 Inhalt: 1St.

Besonderheiten: Einbaulage beliebig + mit D-Sub-Stiftleiste + mit Doppelstockklemme
Betriebsspannung (Details): 125 V/AC
Polzahl: 15
Länge (Tiefe): 77 mm
Anschluss: Schrauben
Breite: 45 mm
Serie: Varioface-FLKM-D
Betriebsstrom: max. 2.5 A
Kategorie: Übergabebaustein
Gesamtpolzahl: 15
Anschluss: -
Min. Temperatur: -20 °C
Max. Temperatur: +50 °C
Produkt-Art: Übergabebaustein
Inhalt: 1 St.
Höhe: 58.5 mm
Hersteller-Nr.: 2281131
EAN: - - - - - - - - -
Befestigung: Universal-D-Flansch

Weitere Suchbegriffe: phoenix contact übergabebaustein, stiftleiste, stiftleiste 1x15pol, Phoenix Contact, 2281131
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 45,34*
€ 51,57*
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 47,12*
€ 54,27*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 44,15*
€ 56,12*
1
€ 5,46*
ab € 44,04*
€ 56,27*
Lager 1039
4
1
Frei Haus
ab € 127,27*
€ 148,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,60*
€ 176,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,60*
€ 175,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,67*
€ 169,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,22*
€ 165,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 136,86*
€ 162,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 127,27*
€ 151,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2302078
ab € 29,80*
Zubehör
Phoenix Contact
2302081
ab € 32,76*
Zubehör
Phoenix Contact
2302094
ab € 35,77*
Zubehör
Phoenix Contact
2302104
ab € 37,58*
Zubehör
Phoenix Contact
2926111
ab € 35,07*
Zubehör
Phoenix Contact
2926124
ab € 37,36*
Zubehör
Phoenix Contact
2926137
ab € 40,87*
Zubehör
Phoenix Contact
2926140
ab € 48,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.