Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000er Pack TE Connectivity Pole: 1 AMP-Superseal 281934-3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
1000er
1000er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910115955
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     281934-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TE Connectivity
281934-3
1000er Pack TE Connectivity Pole: 1 AMP-Superseal 281934-3

Herstellerfarbe: Rot
Inhalt: 1 St.
Querschnitt: 2.6 - 3.3 mm
Ausführung: Einzelader-Abdichtung
Typ: AMP-Superseal
Pole: 1
Anschluss: -
Polzahl je Reihe: 1
Polzahl Gesamt: 1
Farbe: rot
Herst.-Teilenr.: 281934-3
Hersteller-Nr.: 281934-3
EAN: - - - - - - - - -
Entflammbarkeitsstufe: UL94 V-0

Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,0292*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0265*
€ 0,0534*
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0405*
€ 0,0557*
1 Tag
33446
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0405*
€ 0,068*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 80,80*
€ 101,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 101,50*
€ 120,79
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 85,69*
€ 101,97
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 83,80*
€ 99,72
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,05*
€ 96,45
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 80,80*
€ 96,15
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0808* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.