Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hicon HI-XC-GN Kodierring Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910116143
Hersteller:
     HICON
Herst.-Nr.:
     HI-XC-GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
XLR-Codierring
Hicon HI-XC-GN Kodierring Grün

Herstellerfarbe: Grün
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: HI-XC-GN
Produkt-Art: Kodierring
Ausführung: Farbkodierringe für gerade XLR-Steckverbinder
Kategorie: Kodierring
Farbe: grün
Passend für: Hicon XLR-Stecker + Hicon XLR-Buchse
Typ: HI-XC-GN
Hersteller-Nr.: HI-XC-GN
EAN: - - - - - - - - -
Befestigung: Universal-D-Flansch

Weitere Suchbegriffe: Hicon, HI-XC-GN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.