Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol T1121A1-ND3G-1-50 T1121A1-ND3G-1-50 TNC-Steckverbinder Stecker, gerade 50? 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol
Amphenol
Artikel-Nr.:
     1039H-940910116220
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     T1121A1-ND3G-1-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpstecker
M17-Steckverbinder
TNC Steckverbinder
amphenol tuchel crimpstecker
Amphenol T1121A1-ND3G-1-50 T1121A1-ND3G-1-50 TNC-Steckverbinder Stecker, gerade 50? 1St.

Kabelgruppe: RG 58
Anschluss: Crimpen
Frequenz (max.): 11 GHz
Kategorie: TNC-Steckverbinder
Impedanz: 50 ?
Isolationsmaterial: Delrin
Inhalt: 1 St.
Bauform: Stecker, gerade
Material (Details): Messing, vernickelt
Herst.-Teilenr.: T1121A1-ND3G-1-50
Produkt-Art: TNC-Steckverbinder
Typ: T1121A1-ND3G-1-50
Hersteller-Nr.: T1121A1-ND3G-1-50
EAN: - - - - - - - - -
Befestigung: Universal-D-Flansch

Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, tnc crimpstecker, Amphenol, T1121A1-ND3G-1-50
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 8,95*
ab € 1,17*
€ 1,85*
1
€ 4,00*
ab € 2,26*
€ 3,79*
1
€ 6,90*
ab € 1,79*
€ 3,81*
1 Tag
464
1
€ 14,99*
ab € 1,90*
€ 4,40*
Lager 1039
100
1
€ 6,99*
ab € 6,49*
€ 9,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
122352
ab € 4,92*
Zubehör
Amphenol
122348
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.