Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol SMAM-BF-NT3G-50 SMAM-BF-NT3G-50 SMA-Adapter SMA-Stecker - BNC-Buchse 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol
Amphenol
Artikel-Nr.:
     1039H-940910116341
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     SMAM-BF-NT3G-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amphenol
SMAM-BF-NT3G-50
Amphenol SMAM-BF-NT3G-50 SMAM-BF-NT3G-50 SMA-Adapter SMA-Stecker - BNC-Buchse 1St.

Anschluss A: SMA-Stecker
Anschluss B: BNC-Buchse
Produkt-Art: SMA-Adapter
Inhalt: 1 St.
Kategorie: SMA-Adapter
Typ: SMAM-BF-NT3G-50
Herst.-Teilenr.: SMAM-BF-NT3G-50
Isolationsmaterial: PTFE
Bauform: Adapter, gerade
Impedanz: 50 ?
Hersteller-Nr.: SMAM-BF-NT3G-50
EAN: - - - - - - - - -
Zugentlastung für Rundleitung
Leiter: L1, N, Schutzleiter

Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 8,09*
€ 11,40*
1
€ 6,90*
ab € 6,52*
€ 14,03*
1
€ 4,00*
ab € 14,63*
€ 21,29*
1 Tag
44
1
Frei Haus
ab € 15,97*
€ 23,28*
Lager 1039
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 36,88*
€ 48,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.