Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol SMA7071A2-3GT50G-50 SMA7071A2-3GT50G-50 SMA-Adapter SMA-Buchse - SMA-Buchse 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol
Amphenol
Artikel-Nr.:
     1039H-940910116374
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     SMA7071A2-3GT50G-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter R-SMA
Adapter RP-SMA
R-SMA Adapter
RP-SMA Adapter
Amphenol SMA7071A2-3GT50G-50 SMA7071A2-3GT50G-50 SMA-Adapter SMA-Buchse - SMA-Buchse 1St.

Impedanz: 50 ?
Anschluss A: SMA-Buchse
Anschluss B: SMA-Buchse
Produkt-Art: SMA-Adapter
Inhalt: 1 St.
Kategorie: SMA-Adapter
Bauform: Adapter, gerade
Herst.-Teilenr.: SMA7071A2-3GT50G-50
Isolationsmaterial: PTFE
Typ: SMA7071A2-3GT50G-50
Hersteller-Nr.: SMA7071A2-3GT50G-50
EAN: - - - - - - - - -
Kontaktabstand: 10 mm

Weitere Suchbegriffe: adapter r sma, Amphenol, SMA7071A2-3GT50G-50
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 4,54*
€ 5,48*
1
€ 6,90*
ab € 4,41*
€ 9,88*
1
€ 5,95*
ab € 4,87*
€ 10,25*
1
€ 4,00*
ab € 7,51*
€ 11,49*
Lager 1039
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 26,33*
€ 35,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.