Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol SMA6351B1-3GT50G-50 SMA6351B1-3GT50G-50 SMA-Steckverbinder Buchse, Einbau vertikal 50? 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol
Amphenol
Artikel-Nr.:
     1039H-940910116523
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     SMA6351B1-3GT50G-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amphenol
SMA6351B1-3GT50G-50
Amphenol SMA6351B1-3GT50G-50 SMA6351B1-3GT50G-50 SMA-Steckverbinder Buchse, Einbau vertikal 50? 1St.

Kabelgruppe: RG 174
Bauform: Buchse, Einbau vertikal
Impedanz: 50 ?
Inhalt: 1 St.
Frontplatten-Stärke: 3.2 mm
Herst.-Teilenr.: SMA6351B1-3GT50G-50
Isolationsmaterial: PTFE
Frequenz (max.): 18 GHz
Material (Details): Messing, vergoldet
Typ: SMA6351B1-3GT50G-50
Anschluss: Löten
Produkt-Art: SMA-Steckverbinder
Kategorie: SMA-Steckverbinder
Hersteller-Nr.: SMA6351B1-3GT50G-50
EAN: - - - - - - - - -
DIN 41651
Auch für doppelreihige Stiftleisten.

Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 3,09*
€ 4,42*
1
€ 6,90*
ab € 2,59*
€ 5,96*
1 Tag
332
1
Frei Haus
ab € 6,28*
€ 9,65*
1
€ 4,00*
ab € 6,02*
€ 9,65*
Lager 1039
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 15,18*
€ 21,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
0409055
ab € 3,79*
Sonstiges
BKL Electronic
0409057
ab € 2,49*
Sonstiges
Toolcraft
821033
ab € 62,30*
Sonstiges
TRU Components
1582511
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.