Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol B6351B1-ND3G-75 B6351B1-ND3G-75 BNC-Steckverbinder Buchse, Einbau vertikal 75? 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol
Amphenol
Artikel-Nr.:
     1039H-940910116638
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     B6351B1-ND3G-75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Amphenol B6351B1-ND3G-75 B6351B1-ND3G-75 BNC-Steckverbinder Buchse, Einbau vertikal 75? 1St.

Kabelgruppe: RG 58 + RG 59 + RG 179 U, RG 187 U, EF 179 + RG 316
Kabel-Ø: 6 mm
Kategorie: BNC-Steckverbinder
Frequenz (max.): 1 GHz
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: BNC-Steckverbinder
Impedanz: 75 ?
Frontplatten-Stärke: 3.2 mm
Isolationsmaterial: POM
Typ: B6351B1-ND3G-75
Herst.-Teilenr.: B6351B1-ND3G-75
Material (Details): Messing, vernickelt
Bauform: Buchse, Einbau vertikal
Anschluss: Löten
Hersteller-Nr.: B6351B1-ND3G-75
EAN: - - - - - - - - -
Metallgehäuse

Weitere Suchbegriffe: adapter bnc 75ohm, adapter bnc, bnc adapter gerade, Amphenol, B6351B1-ND3G-75
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 3,09*
1
€ 6,90*
ab € 2,05*
€ 4,46*
2 Tage
460
1
€ 14,99*
ab € 2,13*
€ 4,63*
2 Tage
32
1
Frei Haus
ab € 6,54*
€ 8,96*
Lager 1039
32
1
€ 6,99*
ab € 8,00*
€ 10,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
B1005A1-N
ab € 1,64*
Zubehör
Amphenol
B7071A1-ND3G-75
ab € 2,23*
Zubehör
Amphenol
B7771B3-ND3G-75
ab € 2,88*
Zubehör
Amphenol
B6651B1-NNYL3G-75
ab € 2,68*
Zubehör
Amphenol
B9073D1-ND3G-75
ab € 4,07*
Zubehör
Amphenol
B8073A1-ND3G-75
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.