Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol B7071A1-ND3G-50 BNC-Adapter BNC-Buchse - BNC-Buchse 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol
Amphenol
Artikel-Nr.:
     1039H-940910116770
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     B7071A1-ND3G-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
adapter bnc 50 ohm
adapter bnc
Amphenol B7071A1-ND3G-50 BNC-Adapter BNC-Buchse - BNC-Buchse 1St.

Bauform: Adapter, gerade
Impedanz: 50 ?
Kategorie: BNC-Adapter
Anschluss B: BNC-Buchse
Anschluss A: BNC-Buchse
Herst.-Teilenr.: B7071A1-ND3G-50
Frequenz (max.): 4 GHz
Typ: B7071A1-ND3G-50
Produkt-Art: BNC-Adapter
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: B7071A1-ND3G-50
EAN: - - - - - - - - -
Befestigung: Universal-D-Flansch

Weitere Suchbegriffe: amphenol bnc adapter, Amphenol, B7071A1-ND3G-50
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 3,93*
€ 4,85*
1
€ 4,00*
ab € 3,48*
€ 5,74*
1
€ 6,90*
ab € 2,49*
€ 5,75*
1 Tag
930
1
€ 14,99*
ab € 2,51*
€ 6,13*
Lager 1039
74
1
€ 6,99*
ab € 9,70*
€ 13,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
031-208-RFX
ab € 4,49*
Zubehör
Amphenol
245101-01-06.00
ab € 10,36*
Zubehör
Amphenol
31-9-RFX
ab € 4,22*
Zubehör
Amphenol
31-320-RFX
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.