Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST Crimpkontakt PHD Polzahl Gesamt 1 BPHD-002T-P0.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1000er
1000er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910116994
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     BPHD-002T-P0.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Stiftleiste
JST Crimpkontakt PHD Polzahl Gesamt 1 BPHD-002T-P0.5

Kategorie: Crimpkontakt
Bauform: Buchse, gerade
Steckverbindersystem: wire-to-board
Serie: PHD
Polzahl je Reihe: 1
Polzahl Gesamt: 1
Nennstrom: 3 A
Inhalt: 1 St.
Farbe: grau
Industrieverpackung: Nein
Herst.-Teilenr.: BPHD-002T-P0.5
Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt
Anzahl Reihen: 1
AWG min.: 26
Herstellerfarbe: Silber
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Typ: BPHD-002T-P0,5
Produkt-Art: Crimpkontakt
AWG max.: 22
min. Querschnitt: 0.08 mm²
max. Querschnitt: 0.21 mm²
Hersteller-Nr.: BPHD-002T-P0.5
EAN: - - - - - - - - -
Isolationswiderstand ? 5 x 104 m?. Kontaktwiderstand 1m?. Spannungsfestigkeit 2 kVeff.

Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, JST, BPHD-002T-P0.5
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8000
Frei Haus
ab € 0,0205*
€ 0,0263*
1000
€ 4,00*
ab € 0,0509*
€ 0,0731*
1 Tag
627
50
Frei Haus
ab € 0,0409*
€ 0,0764*
Lager 1039
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,0852*
€ 0,2011*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,2011*
€ 0,2393
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1837*
€ 0,2186
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1685*
€ 0,2005
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1476*
€ 0,1756
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1188*
€ 0,1414
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0967*
€ 0,1151
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0852*
€ 0,1014
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 201,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Japan Solderless Terminals
PHDR-10VS
ab € 0,114*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.