Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Hicon Toslink Digital-Audio Adapter [1x Toslink-Buchse (ODT) - 1x Toslink-Buchse (ODT)] 0.00m Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910117362
Hersteller:
     HICON
Herst.-Nr.:
     POF-709
EAN/GTIN:
     4017538690555
Suchbegriffe:
Adapter Toslink
Toslink Adapter
Adapterkabel Toslink
Toslink Adapterkabel
3er Pack Hicon Toslink Digital-Audio Adapter [1x Toslink-Buchse (ODT) - 1x Toslink-Buchse (ODT)] 0.00m Schwarz

Kabel-Art: Digital-Audio Adapter
Anschluss-Typ: Toslink
Anschluss A Anzahl: 1 x
Anschluss A: Toslink-Buchse (ODT)
Anschluss B Anzahl: 1 x
Anschluss B: Toslink-Buchse (ODT)
Kabellänge: 0.00 m
Herstellerfarbe: Schwarz
Abschirmung: ohne Schirmung
Stecker-Ausführung: gerade
Kabel-Anwendung: Digital-Audio
Ausführung: Adapter
Produkt-Art: Digital-Audio Adapter
Halogenfrei: Nein
Innenleiter-Material: Glasfaser
Hersteller-Nr.: POF-709
EAN: 4017538690555
Einbauöffnung Ø: 22 mm

Weitere Suchbegriffe: adapter toslink, Hicon, POF-709, 4017538690555
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
121
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,57*
€ 0,89*
4 Tage
242
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,58*
€ 0,90*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,76*
€ 2,72*
2 Tage
78
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 3,29*
Lager 1039
78
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,50*
€ 18,20*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,20*
€ 21,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,22*
€ 19,30
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 15,13*
€ 18,00
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 14,66*
€ 17,45
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 14,35*
€ 17,08
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 13,50*
€ 16,07
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 4,50* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.