Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NA3F5M XLR-Adapter XLR-Buchse - XLR-Stecker 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neutrik
Neutrik
Artikel-Nr.:
     1039H-940910117412
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NA3F5M
EAN/GTIN:
     7613187004704
Suchbegriffe:
Adapter XLR
XLR Adapter
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder neutrik
Neutrik NA3F5M XLR-Adapter XLR-Buchse - XLR-Stecker 1St.

Anschluss B: XLR-Stecker
Inhalt: 1 St.
Kategorie: XLR-Adapter
Produkt-Art: XLR-Adapter
Bauform: Adapter, gerade
Farbe: grau
Anschluss A: XLR-Buchse
Typ: NA3F5M
Herst.-Teilenr.: NA3F5M
Herstellerfarbe: Silber
Pole: 3
Ausführung: 3polige XLR-Buchse -
5poliger XLR-Stecker Hersteller-Nr.:
NA3F5M EAN:
7613187004704
Einbauöffnung Ø: 22 mm

Weitere Suchbegriffe: adapter xlr, Neutrik, NA3F5M
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,87*
€ 15,05*
€ 6,90*
ab € 10,46*
€ 15,06*
1 Tag
66
Frei Haus
ab € 12,75*
€ 19,07*
1 Tag
27
€ 14,99*
ab € 10,92*
€ 20,21*
Lager 1039
67
€ 6,99*
ab € 26,02*
€ 35,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.