Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol SMAM-BM-NT3G-50 SMAM-BM-NT3G-50 SMA-Adapter SMA-Stecker - BNC-Stecker 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol
Amphenol
Artikel-Nr.:
     1039H-940910117499
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     SMAM-BM-NT3G-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Adapter SMA
SMA Adapter
Amphenol SMAM-BM-NT3G-50 SMAM-BM-NT3G-50 SMA-Adapter SMA-Stecker - BNC-Stecker 1St.

Anschluss B: BNC-Stecker
Anschluss A: SMA-Stecker
Bauform: Adapter, gerade
Inhalt: 1 St.
Isolationsmaterial: PTFE
Kategorie: SMA-Adapter
Typ: SMAM-BM-NT3G-50
Herst.-Teilenr.: SMAM-BM-NT3G-50
Gehäuse-Material: Messing vernickelt
Impedanz: 50 ?
Produkt-Art: SMA-Adapter
Hersteller-Nr.: SMAM-BM-NT3G-50
EAN: - - - - - - - - -
nach UL 94 PA VO
UL-/ CSA

Weitere Suchbegriffe: SMA Steckverbinder, adapter bnc 50 ohm, adapter sma, amphenol bnc adapter, Amphenol, SMAM-BM-NT3G-50
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,02*
€ 25,39*
1 Tag
502
Frei Haus
ab € 18,22*
€ 25,40*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 40,76*
€ 52,18*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.