Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assmann WSW A-BM64ABR Messerleiste Gesamtpolzahl 64 Anzahl Reihen 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910117825
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     A-BM64ABR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messerleiste
Stiftleiste
stiftleiste
Assmann WSW A-BM64ABR Messerleiste Gesamtpolzahl 64 Anzahl Reihen 2

Kategorie: Messerleiste
Bauform: Messerleiste abgewinkelt
Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte
Anzahl Reihen: 2
RM: 2.54 mm
Nennstrom: 2 A
DIN-Norm: DIN 41612
Polzahl je Reihe: 32
DIN-Bauform: B
Anschluss: THT
Herstellerfarbe: Grau
Gehäuse-Material: PBT, UL 94V-0
Herst.-Teilenr.: A-BM64ABR
Inhalt: 1 St.
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Breite: 94 mm
Höhe: 11.6 mm
Typ: A-BM64ABR
Gesamtpolzahl: 64
Produkt-Art: Messerleiste
Polzahl: 64
Farbe: grau
Länge (Tiefe): 10.2 mm
Belegung: (a+b)
Steckzyklen: 50
Hersteller-Nr.: A-BM64ABR
EAN: - - - - - - - - -
Rastermaß: 5 mm
Nennstrom: 5 A
Nennspannung: 250 V

Weitere Suchbegriffe: Assmann WSW, A-BM64ABR
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,93*
€ 3,39*
1 Tag
56
1
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 3,41*
Lager 1039
56
3
€ 6,99*
ab € 2,93*
€ 7,86*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 23,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.