Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 19074000 Sockelgehäuse M25 EPIC® H-B 16 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     1039H-940910117906
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     19074000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
Steckergehäuse
epic sockelgehäuse
LAPP 19074000 Sockelgehäuse M25 EPIC® H-B 16 1St.

Kategorie: Sockelgehäuse
Serie: EPIC® H-B 16
Besonderheiten: 1 Kabeleingang + 2 Querbügel + niedrige Bauform
Gehäuse-Material: Metall
Herstellerfarbe: Grau
Gewinde-Maß: M25
Schutzart: IP65
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Sockelgehäuse
Herst.-Teilenr.: 19074000
Typ: EPIC® H-B 16 SGR M25
Anschluss: Schrauben
Hersteller-Nr.: 19074000
EAN: - - - - - - - - -
Rastermaß: 5 mm
Nennstrom: 5 A
Nennspannung: 250 V

Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, LappKabel, 19074000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.