Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff FM1250 Lautsprecher-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 4 Schwarz, Blau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cliff
Cliff
Artikel-Nr.:
     1039H-940910118052
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     D20448
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lautsprecher-Steckverbinder
Lautsprecher Stecker
Lautsprecherstecker
lautsprecher-steckverbinder stecker
Cliff FM1250 Lautsprecher-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 4 Schwarz, Blau 1St.

Lautsprecher-Steckverbinder
Stecker, gerade

Herstellerfarbe: Schwarz + Blau
Typ: FM1250
Herst.-Teilenr.: FM1250
Knickschutz: Nein
Inhalt: 1 St.
Bauform: Stecker, gerade
Polzahl: 4
Anschluss: Schrauben
Kategorie: Lautsprecher-Steckverbinder
Kontaktmaterial: Vernickelt
Produkt-Art: Lautsprecher-Steckverbinder
Farbe: schwarz + blau
Hersteller-Nr.: FM1250
EAN: - - - - - - - - -
Frontplatten-Stärke: 2 mm

Weitere Suchbegriffe: lautsprecher steckverbinder, lautsprecher stecker cliff, Cliff, FM1250, Lautsprecher Kupplung, Lautsprecher Buchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.