Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 99-2014-220-05 Rundstecker Buchse, gerade Serie (Rundsteckverbinder): 581 Gesamtpolzahl: 5 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Binder
Binder
Artikel-Nr.:
     1039H-940910118319
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-2014-220-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
581-Rundsteckverbinder
581-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 581
Serie 581 Steckverbinder
Binder 99-2014-220-05 Rundstecker Buchse, gerade Serie (Rundsteckverbinder): 581 Gesamtpolzahl: 5 1St.

Steckverbinder mit Schraubverriegelung und innenliegender Zugentlastung. Gute EMV-Eigenschaften.

Kategorie: Rundstecker
Bauform: Buchse, gerade
Gesamtpolzahl: 5
Anschluss: Schrauben
Max. Temperatur: +90 °C
Inhalt: 1 St.
Nennstrom: 6 A
Min. Temperatur: -40 °C
Verschluss: Schrauben
Nennspannung: 60 V
Voreilender Kontakt (PE): Nein
Kontaktmaterial: versilbert
Kabel-Ø (max.): 8 mm
Kabel-Ø (min.): 6 mm
Gehäuse-Material: CuZn
Schutzart: IP40
Polzahl: 5
Herst.-Teilenr.: 99-2014-220-05
max. Querschnitt: 1.5 mm²
Serie: 581
Querschnitt-Bereich: 1.5 mm² (max)
Kabel-Ø-Bereich: 6 - 8 mm
Temperaturbereich: -40 - +90 °C
Anschlusswinkel: 180 °
Produkt-Art: Rundstecker
AWG: 20
Typ: 99-2014-220-05
Hersteller-Nr.: 99-2014-220-05
EAN: - - - - - - - - -
Verkabelungsraum geschirmt

Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder 581, Binder, 99-2014-220-05, 807-2836
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,23*
€ 15,19*
€ 6,90*
ab € 10,60*
€ 15,21*
€ 8,95*
ab € 10,43*
€ 15,49*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 15,24*
€ 22,43*
Lager 1039
15
€ 6,99*
ab € 35,07*
€ 46,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99-2013-702-05
ab € 6,81*
Zubehör
Binder
61-0798-098-00
ab € 0,62*
Zubehör
Binder
99-2013-220-05
ab € 9,91*
Zubehör
Binder
02 1785 000
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.