Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NBNC75BTU11 NBNC75BTU11 BNC-Steckverbinder Stecker, gerade 75? 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neutrik
Neutrik
Artikel-Nr.:
     1039H-940910118519
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NBNC75BTU11
EAN/GTIN:
     7613187002540
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker 75 ohm
bnc stecker
Neutrik NBNC75BTU11 NBNC75BTU11 BNC-Steckverbinder Stecker, gerade 75? 1St.

Die Stecker-Buchse-Bezeichnung ist nach der Form des Innenleiters definiert.

Der 75 ? rearTwist® BNC Kabelstecker bietet ausgezeichnete Rückflussdämpfungswerte und ist daher bestens für HDTV Anwendungen geeignet.
Die patentierte rearTwist® Spannhülse garantiert ein einfaches Handling, selbst bei hoher Steckerdichte und bietet die Möglichkeit für farbliche Kennzeichnung.

Kabelgruppe: Belden 1694A (ANH) + Suhner S05163-02 + Suhner S05133-07
Material (Details): Messing, vernickelt mit PA6-Vollisolierung
Impedanz: 75 ?
Typ: NBNC75BTU11
Herst.-Teilenr.: NBNC75BTU11
Kontaktmaterial: Vergoldet
Kategorie: BNC-Steckverbinder
Produkt-Art: BNC-Steckverbinder
Bauform: Stecker, gerade
Frequenz: 0 - 3 GHz
Verschlussart: Push-Pull
Anschluss: Crimpen
Temperaturbereich: -30 - +40 °C
Inhalt: 1 St.
Kabel-Ø: 7.30 mm
Hersteller-Nr.: NBNC75BTU11
EAN: 7613187002540
Einzeln geschirmt
Kabelende abgemantelt (10 mm) und verzinnt (5 mm)
mit Wendelschirm 48 x 0,10 mm

Weitere Suchbegriffe: 7613187002540, Neutrik, NBNC75BTU11, Hochfrequenzstecker, Hochfrequenzsteckverbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 2,15*
€ 3,45*
1
€ 6,90*
ab € 2,29*
€ 3,46*
1
€ 6,90*
ab € 2,44*
€ 5,24*
2 Tage
132
1
Frei Haus
ab € 3,54*
€ 5,65*
Lager 1039
100
2
€ 6,99*
ab € 8,43*
€ 12,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 24,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
BST-BNC-0
ab € 0,36*
Zubehör
Neutrik
BST-BNC-2
ab € 0,28*
Zubehör
Neutrik
BST-BNC-3
ab € 0,326*
Zubehör
Neutrik
NBB75DFGB
ab € 8,02*
Zubehör
Neutrik
NBB75FG
ab € 5,20*
Zubehör
Neutrik
NBB75SI
ab € 5,93*
Zubehör
Neutrik
NBB75DFIB
ab € 6,67*
Zubehör
Neutrik
NBB75FI
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.