Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg 0331 08-1 DIN-Rundsteckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 8 Silber 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lumberg
Lumberg
Artikel-Nr.:
     1039H-940910118529
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0331 08-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Lumberg 0331 08-1 DIN-Rundsteckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 8 Silber 1St.

IP 68

Lumberg-Produkte sorgen in den unterschiedlichsten Geräten des täglichen Lebens für sichere elektrische Verbindungen. Diese Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss sorgen für sichere Verbindung trotz einfacher Montage. Geeignet für Signal- und Lastströme bis 5 A. Steckkompatibel nach IEC 60130-9.

Herstellerfarbe: Silber
Kabel-Durchmesser (Details): 4 mm
Material (Details): Gehäuse: CuZn
Typ: 0331 08-1
Herst.-Teilenr.: 0331 08-1
Anschluss-Querschnitt: 0.75 mm²
Bauform: Stecker, gerade
Polbild: IEC 60130-9
Nennspannung: 60 V/AC
Farbe: grau
Kategorie: DIN-Rundsteckverbinder
Polzahl: 8
Produkt-Art: DIN-Rundsteckverbinder
Anschluss: Löten
Kontaktmaterial: Vergoldet
Knickschutz: Nein
Temperaturbereich: -40 - +85 °C
Nennstrom: 5 A
Inhalt: 1 St.
Geschirmt: Nein
Schutzart: IP68
Hersteller-Nr.: 033108-1
EAN: - - - - - - - - -
Zwillingsleitung: 2 x 0,4 mm².

Weitere Suchbegriffe: din-stecker 8-pol, rundsteckverbinder sonstige, lumberg din-stecker, Lumberg, 0331 08-1, Audio-DIN-Stecker, Audio-DIN-Buchsen, DIN 45321
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 7,73*
€ 10,01*
8 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 8,08*
€ 15,26*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 25,51*
€ 35,84*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0383
ab € 3,75*
Zubehör
Lumberg
0362 08-1
ab € 3,47*
Zubehör
Lumberg
036297 08-1
ab € 4,06*
Zubehör
Lumberg
0363 08-1
ab € 3,50*
Zubehör
Lumberg
0304-1 08-1
ab € 5,06*
Zubehör
Lumberg
0304-2 08-1
€ 648,00*
Zubehör
Lumberg
0305-1 08-1
ab € 5,01*
Zubehör
Lumberg
036000 08-1
ab € 8,06*
Zubehör
Lumberg
032200 08-1
ab € 8,10*
Zubehör
Lumberg
0308 08-1
ab € 5,89*
Zubehör
Lumberg
0304 08-1
ab € 4,79*
Zubehör
Lumberg
0307 08-1
ab € 5,47*
Zubehör
Lumberg
0321 08-1
ab € 7,86*
Zubehör
Lumberg
0322 08-1
ab € 6,95*
Zubehör
Lumberg
0380
ab € 4,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.