Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NDF Blindstopfen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910118601
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NDF
EAN/GTIN:
     7613187003622
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder neutrik
Neutrik NDF Blindstopfen Schwarz

Blindstopfen
Passend für Steckverbinder: Neutrik XLR-Flanschbuchse

Um Fehlverkabelungen bei XLR-Flanschbuchsen vorzubeugen und ungenutze Eingänge vor Staub zu schützen, können diese mit dem dummyPLUG abgedeckt werden.

Typ: NDF
Herstellerfarbe: Schwarz
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Blindstopfen
Typ: NDF
Kategorie: Blindstopfen
Herst.-Teilenr.: NDF
Passend für: Neutrik XLR-Flanschbuchse
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: NDF
EAN: 7613187003622
Pinabstand 180°

Weitere Suchbegriffe: blindstopfen, Neutrik, NDF, 121-7010
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,41*
€ 0,68*
10
€ 4,00*
ab € 0,42*
€ 0,68*
Lager 1039
nicht lagernd
29
€ 6,99*
ab € 0,52*
€ 0,83*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,63*
€ 0,99*
25
€ 8,95*
ab € 0,58*
€ 1,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 29 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Mindestbestellmenge: 29 Stück ( entspricht € 24,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Neutrik
NC3FD-V
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.