Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack BKL Electronic 072307 Laborbuchse Buchse, Einbau vertikal Stift-Ø: 4mm Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910118626
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     072307
EAN/GTIN:
     4011376705280
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
10er Pack BKL Electronic 072307 Laborbuchse Buchse, Einbau vertikal Stift-Ø: 4mm Schwarz

4 mm

Mit farbiger Isolierkappe. Ring und Lötanschluss. Ideal zum Einbau in Wandstärken bis max. 3 mm. Einschl. Mutter mit Scheibe M6.

Nennstrom: 16 A
Herst.-Teilenr.: 072307
Typ: 072307
Stift-Ø: 4 mm
Isolationsmaterial: PVC
Anschluss: -
Anschluss: Löten
Produkt-Art: Laborbuchse
Inhalt: 1 St.
Bauform: Buchse, Einbau vertikal
Länge (Tiefe): 23 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Isolierungsart: Vollisoliert
Farbe: schwarz
Kontaktmaterial: Vernickelt
Kategorie: Laborbuchse
Hersteller-Nr.: 072307
EAN: 4011376705280
Wandstärke: 1 - 10 mm

Weitere Suchbegriffe: bananenbuchse ø4mm schwarz, laborsteckverbinder, laborsteckverbinder schwarz, 4011376705280, BKL Electronic, 072307, laborstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,62*
€ 1,01*
1 Tag
7431
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 1,11*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 16,17*
€ 23,35*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,35*
€ 27,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,51*
€ 24,41
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,67*
€ 22,22
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,45*
€ 20,77
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 17,13*
€ 20,38
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 16,17*
€ 19,24
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,617* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
4510012
ab € 0,10758*
Sonstiges
BKL Electronic
072150-P
ab € 0,89*
Sonstiges
TRU Components
1582255
ab € 1,37*
Sonstiges
TRU Components
1587892
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.