Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Neutrik NDL Blindstopfen Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910118654
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NDL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Lautsprecher-Steckverbinder
blindstopfen
10er Pack Neutrik NDL Blindstopfen Schwarz

Blindstopfen
Passend für Steckverbinder: Neutrik SpeakON®-Einbaubuchse, Neutrik powerCON®-Einbaubuchse

Um Fehlverkabelungen bei 2- & 4pol. Speakon® und PowerCon® vorzubeugen und ungenutze Eingänge vor Staub zu schützen, können diese mit dem dummyPLUG abgedeckt werden.

Typ: NDL
Herstellerfarbe: Schwarz
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Blindstopfen
Typ: NDL
Passend für: Neutrik Speakon-Einbaubuchse + Neutrik powerCON-Einbaubuchse
Kategorie: Blindstopfen
Farbe: schwarz
Ausführung: Staubschutzkappe
Herst.-Teilenr.: NDL
Hersteller-Nr.: NDL
EAN: - - - - - - - - -
Wandstärke: 1 - 10 mm

Weitere Suchbegriffe: Neutrik, NDL, 121-7013
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,42*
€ 0,54*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,46*
€ 0,55*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,46*
€ 0,78*
25
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,57*
€ 0,81*
Lager 1039
24
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 10,96*
€ 12,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,38*
€ 14,73
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,45*
€ 13,63
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,33*
€ 13,48
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 11,15*
€ 13,27
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 11,08*
€ 13,19
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 10,96*
€ 13,04
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,096* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.