Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann PKI 100 Polklemme Gelb, Grün 35A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKS
SKS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910118795
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     930757188
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
laborbuchse ø 4 mm gelb
SKS Hirschmann PKI 100 Polklemme Gelb, Grün 35A

Gelb, Grün
35 A

PKI 100
Mit fest verbundenen Isolierkopf, der durch eine Feder an die Isolierringe gedrückt wird. Dies ermöglicht schnellen und einfachen Anschluß von Leitungen oder Klemmen. Der Gewindebolzen mit Ø 4 mm besteht aus vernickeltem Messing und verfügt über ein Querloch mit Ø 2 mm. Zum verdrehsicheren Einbau in Schalttafeln bis 3,5 mm Wandstärke.

Nennstrom: 35 A
Herst.-Teilenr.: 930757188
Typ: PKI 100
Stift-Ø: 4 mm
Kategorie: Polklemme
Länge (Tiefe): 41.5 mm
Farbe: gelb + grün
Herstellerfarbe: Gelb + Grün
Produkt-Art: Polklemme
Material (Details): Gewindebolzen: Messing vernickelt
Wandstärke (Details): max. 3.5 mm
Anschluss: Schrauben
Nennspannung: 60 V
Isolierungsart: Vollisoliert
Inhalt: 1 St.
Anschluss: Schraubanschluss
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 15 mm
Hersteller-Nr.: 930757188
EAN: - - - - - - - - -
Wandstärke: max 3,5 mm

Weitere Suchbegriffe: bananenbuchse gelb, bananenbuchse ø4mm, SKS Hirschmann, 930757188, PKI 100
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,73*
€ 2,93*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,96*
€ 2,96*
100
Frei Haus
ab € 2,26*
€ 2,99*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,28*
€ 3,44*
Lager 1039
100
1
€ 6,99*
ab € 5,97*
€ 8,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.