Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg 0122 03 DIN-Rundsteckverbinder Buchse, gerade Polzahl (num): 3 Silber 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lumberg
Lumberg
Artikel-Nr.:
     1039H-940910118828
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0122 03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Lumberg 0122 03 DIN-Rundsteckverbinder Buchse, gerade Polzahl (num): 3 Silber 1St.

geschirmt

DIN-Stecker nach DIN 45321, steckkompatibel zu IEC 60130-9. Für Signal- und Kleinlastströme bis 4 A.
Anwendungen:
Gebäudetechnik (Heizungsregelung), Automatisierungstechnik (Steuerung), Computertechnik (PC-Steckkarten).

Herstellerfarbe: Silber
Material (Details): Knickschutz: PVC · Gehäuse: Vernickelt
Typ: 0122 03
Herst.-Teilenr.: 0122 03
Farbe: grau
Anschluss: Löten
Verschlussart: Bajonett
Kategorie: DIN-Rundsteckverbinder
Nennspannung: 60 V/AC
Kontaktmaterial: CuZn
Polzahl: 3
Produkt-Art: DIN-Rundsteckverbinder
Inhalt: 1 St.
Polbild: DIN 41524
Temperaturbereich: -20 - +85 °C
Nennstrom: 4 A
Bauform: Buchse, gerade
Knickschutz: Ja
Hersteller-Nr.: 012203
EAN: - - - - - - - - -
nach MIL-T-10727

Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, din-buchse 3-polig, din buchsen, lumberg din-buchse, Lumberg, 0122 03, Audio-DIN-Stecker, Audio-DIN-Buchsen, DIN 45321
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 2,97*
€ 4,42*
1
€ 4,00*
ab € 2,54*
€ 4,43*
50
Frei Haus
ab € 3,19*
€ 4,58*
1 Tag
205
1
Frei Haus
ab € 4,01*
€ 6,24*
Lager 1039
100
1
€ 6,99*
ab € 6,83*
€ 9,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0134 03
ab € 6,75*
Zubehör
Lumberg
0131 03
ab € 3,13*
Zubehör
Lumberg
0132 03
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.