Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg 0131 05-1 DIN-Rundsteckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 5 Silber 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lumberg
Lumberg
Artikel-Nr.:
     1039H-940910118885
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0131 05-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Lumberg 0131 05-1 DIN-Rundsteckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 5 Silber 1St.

Geschirmt

DIN-Stecker nach DIN 45321, steckkompatibel zu IEC 60130-9. Für Signal- und Kleinlastströme bis 4 A.
Anwendungen:
Gebäudetechnik (Heizungsregelung), Automatisierungstechnik (Steuerung), Computertechnik (PC-Steckkarten).

Herstellerfarbe: Silber
Material (Details): Knickschutz: PVC · Gehäuse: CuZn
Typ: 0131 05-1
Herst.-Teilenr.: 0131 05-1
Nennspannung: 60 V/AC
Temperaturbereich: -20 - +85 °C
Produkt-Art: DIN-Rundsteckverbinder
Kontaktmaterial: versilbert
Knickschutz: Ja
Polbild: DIN 45322
Anschluss: Löten
Nennstrom: 4 A
Kategorie: DIN-Rundsteckverbinder
Inhalt: 1 St.
Polzahl: 5
Farbe: grau
Bauform: Stecker, gerade
Hersteller-Nr.: 013105-1
EAN: - - - - - - - - -
nach MIL-T-10727

Weitere Suchbegriffe: din-stecker 5polig, rundsteckverbinder sonstige, lumberg din-stecker, Lumberg, 0131 05-1, 686-7764, Audio-DIN-Stecker, Audio-DIN-Buchsen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 4,61*
€ 5,36*
1
€ 6,90*
ab € 3,49*
€ 5,65*
1
€ 4,00*
ab € 3,73*
€ 5,66*
1
€ 5,95*
ab € 3,73*
€ 5,81*
Lager 1039
100
1
€ 6,99*
ab € 10,73*
€ 15,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0103 05-1
ab € 2,95*
Zubehör
Lumberg
0107 05-1
ab € 2,63*
Zubehör
Lumberg
0122 05-1
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.