Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg 0122 07-1 DIN-Rundsteckverbinder Buchse, gerade Polzahl (num): 7 Silber 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lumberg
Lumberg
Artikel-Nr.:
     1039H-940910118920
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0122 07-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Lumberg 0122 07-1 DIN-Rundsteckverbinder Buchse, gerade Polzahl (num): 7 Silber 1St.

geschirmt

DIN-Stecker nach DIN 45321, steckkompatibel zu IEC 60130-9. Für Signal- und Kleinlastströme bis 4 A.
Anwendungen:
Gebäudetechnik (Heizungsregelung), Automatisierungstechnik (Steuerung), Computertechnik (PC-Steckkarten).

Herstellerfarbe: Silber
Material (Details): Knickschutz: PVC · Gehäuse: Vernickelt
Typ: 0122 07-1
Herst.-Teilenr.: 0122 07-1
Farbe: grau
Bauform: Buchse, gerade
Knickschutz: Ja
Polzahl: 7
Kategorie: DIN-Rundsteckverbinder
Temperaturbereich: -20 - +85 °C
Produkt-Art: DIN-Rundsteckverbinder
Anschluss: Löten
Inhalt: 1 St.
Polbild: DIN 45329
Kontaktmaterial: CuZn
Nennstrom: 4 A
Nennspannung: 60 V/AC
Verschlussart: Bajonett
Hersteller-Nr.: 012207-1
EAN: - - - - - - - - -
Einbaubohrungs-Ø: 5.2 mm

Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, lumberg din-buchse, din buchsen, din-buchse 7polig, Lumberg, 0122 07-1, Audio-DIN-Stecker, Audio-DIN-Buchsen, DIN 45321
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,20*
€ 4,79*
€ 4,00*
ab € 3,12*
€ 4,80*
1 Tag
130
Frei Haus
ab € 4,42*
€ 6,86*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 10,70*
€ 15,46*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0131 07-1
ab € 3,24*
Zubehör
Lumberg
0132 07-1
ab € 3,35*
Zubehör
Lumberg
0134 07-1
ab € 7,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.