Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knorr Tec 10015620 D-SUB Stecker 180° Polzahl (num): 9 Zugfeder 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knorr
Knorr
Artikel-Nr.:
     1039H-940910118974
Hersteller:
     KnorrTec
Herst.-Nr.:
     10015620
EAN/GTIN:
     4016139043937
Suchbegriffe:
4016139043937
Knorr Tec
10015620
d sub stecker
Knorr Tec 10015620 D-SUB Stecker 180° Polzahl (num): 9 Zugfeder 1St.

D-SUB Stecker
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 9

Diese D-SUB Stecker sind einfach ohne Spezialwerkzeuge zu montieren und somit ideal für Vorortkonfektion geeignet. Sie sind in Längsrichtung im Raster anreihbar. Der Klemmbereich für den Leitungsschirm ist von 3 bis max. 10,5 mm variierbar. Durch die Käfigzugfederanschlusstechnik ist eine hohe Kontaktsicherheit auch bei Vibrationen gewährleistet.

Anzahl Reihen: 2
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 60 mm
Typ: 10015620
Herst.-Teilenr.: 10015620
Nennspannung (Details): ? 100 V
Anschluss: Käfigzugfeder
Temperaturbereich: -20 - +85 °C
Kategorie: D-SUB Stecker
Gehäuse: Kunststoffgehäuse, ABS metallisiert (EMV-Variante)
Schutzart: IP20
Breite: 31 mm
Polzahl: 9
Anschlusswinkel: 180 °
Anschluss: Zugfeder
Höhe: 16.6 mm
Produkt-Art: D-SUB Stecker
Bauform: Stecker, gerade
Hersteller-Nr.: 10015620
EAN: 4016139043937
Schraubverriegelung mit 2 x Rändelschraube 4/40 UNC, Kabelschelle
Spannungsfestigkeit: ? 100 V
Stromtragfähigkeit 1.2 A
Brennbarkeitsklasse: UL 94 HB.

Lieferumfang: Stecker inkl. Verschraubungsmaterial

Weitere Suchbegriffe: sub d stecker, d sub buchse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,09*
€ 40,69*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 63,37*
€ 82,05*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,05*
€ 97,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,81*
€ 96,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,42*
€ 90,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.