Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knorr Tec 10015820 D-SUB Stecker 180° Polzahl (num): 15 Zugfeder 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knorr
Knorr
Artikel-Nr.:
     1039H-940910119001
Hersteller:
     KnorrTec
Herst.-Nr.:
     10015820
EAN/GTIN:
     4016139043920
Suchbegriffe:
4016139043920
Knorr Tec
10015820
d sub stecker
Knorr Tec 10015820 D-SUB Stecker 180° Polzahl (num): 15 Zugfeder 1St.

D-SUB Stecker
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 15

Diese D-SUB Stecker sind einfach ohne Spezialwerkzeuge zu montieren und somit ideal für Vorortkonfektion geeignet. Sie sind in Längsrichtung im Raster anreihbar. Der Klemmbereich für den Leitungsschirm ist von 3 bis max. 10,5 mm variierbar. Durch die Käfigzugfederanschlusstechnik ist eine hohe Kontaktsicherheit auch bei Vibrationen gewährleistet.

Höhe: 16.6 mm
Produkt-Art: D-SUB Stecker
Anschluss: Zugfeder
Inhalt: 1 St.
Typ: 10015820
Herst.-Teilenr.: 10015820
Anschlusswinkel: 180 °
Anschluss: Käfigzugfeder
Breite: 39.5 mm
Temperaturbereich: -20 - +85 °C
Gehäuse: Kunststoffgehäuse, ABS metallisiert (EMV-Variante)
Kategorie: D-SUB Stecker
Schutzart: IP20
Bauform: Stecker, gerade
Länge (Tiefe): 75 mm
Polzahl: 15
Nennspannung (Details): ? 100 V
Anzahl Reihen: 2
Hersteller-Nr.: 10015820
EAN: 4016139043920
Schraubverriegelung mit 2 x Rändelschraube 4/40 UNC, Kabelschelle
Spannungsfestigkeit: ? 100 V
Stromtragfähigkeit 1.2 A
Brennbarkeitsklasse: UL 94 HB.

Lieferumfang: Stecker inkl. Verschraubungsmaterial

Weitere Suchbegriffe: sub d stecker, d sub buchse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,95*
€ 48,02*
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 35,42*
€ 48,03*
Lager 1039
21
€ 6,99*
ab € 75,27*
€ 95,43*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,43*
€ 113,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,09*
€ 111,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,19*
€ 108,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,17*
€ 103,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,40*
€ 99,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 75,27*
€ 89,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KnorrTec
10015620
ab € 27,32*
Sonstiges
Lapp Kabel
31323-1
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.