Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack SKS Hirschmann VQ 20 Bananenstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 4mm Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910119022
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     930058104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
bananenstecker 4mm grün
bananenstecker 4mm
5er Pack SKS Hirschmann VQ 20 Bananenstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 4mm Grün

4 mm

Vollkontakt-Stecker mit Stift, Hülse biegsam, trittfest und mit Querloch. Dauerbetriebsstrom.

Nennstrom: 16 A
Herst.-Teilenr.: 930058104
Typ: VQ 20
Anschluss: Schrauben
Querschnitt flexibel (max.): 1.5 mm²
Bauform: Stecker, gerade
Temperaturbereich: -25 - +70 °C
Material (Details): Kontakt: Messing vernickelt
Farbe: grün
Stift-Ø: 4 mm
Produkt-Art: Bananenstecker
Leitungs-Ø: max. 1.5 mm²
Isolierungsart: Teilisoliert
Kategorie: Bananenstecker
Anschluss: Schrauben
Isolationsmaterial: PVC
Inhalt: 1 St.
Herstellerfarbe: Grün
Nennspannung: 60 V/DC
Hersteller-Nr.: 930058104
EAN: - - - - - - - - -
Schraubverriegelung mit 2 x Rändelschraube 4/40 UNC, Kabelschelle
Spannungsfestigkeit: ? 100 V
Stromtragfähigkeit 1.2 A
Brennbarkeitsklasse: UL 94 HB.

Weitere Suchbegriffe: bananenstecker, SKS Hirschmann, 930058104, VQ 20, laborsteckverbinder, laborstecker, hirschmann laborstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
143
pro Paket
€ 14,99*
ab € 5,63*
€ 9,58*
Lager 1039
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 11,93*
€ 17,15*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,15*
€ 20,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,06*
€ 20,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,07*
€ 19,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,27*
€ 18,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,76*
€ 17,56
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,93*
€ 14,20
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,386* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930176104
ab € 0,53*
Zubehör
Stäubli
60.7030-25 25M
ab € 55,94*
Zubehör
Stäubli
60.7030-25 5M
ab € 10,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.