Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack SKS Hirschmann VSB 20 Bananenstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 4mm Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910119026
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     930435103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
bananenstecker 4mm 60v 30a
bananenstecker 4mm
3er Pack SKS Hirschmann VSB 20 Bananenstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 4mm Gelb

4 mm

Vollkontaktstecker mit Leitungseinführung längs oder quer in Turmsteckbauweise.

Nennstrom: 30 A
Typ: VSB 20
Herst.-Teilenr.: 930435103
Anschluss: Schrauben
Stift-Ø: 4 mm
Querschnitt: max. 2.5 mm²
Kontaktmaterial: Messing vernickelt
Bauform: Stecker, gerade
Herstellerfarbe: Gelb
Farbe: gelb
Anschluss: Schrauben
Kategorie: Bananenstecker
Temperaturbereich: -25 - +70 °C
Produkt-Art: Bananenstecker
Nennspannung: 60 V/DC
Isolierungsart: Teilisoliert
Inhalt: 1 St.
Querschnitt flexibel (max.): 2.5 mm²
Isolationsmaterial: PP
Hersteller-Nr.: 930435103
EAN: - - - - - - - - -
Pinabstand 180°

Weitere Suchbegriffe: bananenstecker, SKS Hirschmann, 930435103, VSB 20, 563-295, laborsteckverbinder, laborstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
102
pro Paket
€ 14,99*
ab € 7,93*
€ 13,42*
Lager 1039
80
pro Packung
€ 6,99*
ab € 10,88*
€ 15,86*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,86*
€ 18,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,73*
€ 18,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,11*
€ 17,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,05*
€ 16,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,60*
€ 16,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,88*
€ 12,95
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 3,62667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930176103
ab € 4,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.