Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg 0132 03 DIN-Rundsteckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 3 Silber 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lumberg
Lumberg
Artikel-Nr.:
     1039H-940910119081
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0132 03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Lumberg 0132 03 DIN-Rundsteckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 3 Silber 1St.

geschirmt

DIN-Stecker nach DIN 45321, steckkompatibel zu IEC 60130-9. Für Signal- und Kleinlastströme bis 4 A.
Anwendungen:
Gebäudetechnik (Heizungsregelung), Automatisierungstechnik (Steuerung), Computertechnik (PC-Steckkarten).

Herstellerfarbe: Silber
Material (Details): Knickschutz: PVC · Gehäuse: Vernickelt
Herst.-Teilenr.: 0132 03
Typ: 0132 03
Bauform: Stecker, gerade
Polzahl: 3
Anschluss: Löten
Verschlussart: Bajonett
Inhalt: 1 St.
Farbe: grau
Produkt-Art: DIN-Rundsteckverbinder
Knickschutz: Ja
Polbild: DIN 41524
Kontaktmaterial: CuZn
Temperaturbereich: -20 - +85 °C
Nennstrom: 4 A
Nennspannung: 60 V/AC
Kategorie: DIN-Rundsteckverbinder
Hersteller-Nr.: 013203
EAN: - - - - - - - - -
Wandstärke: max 3,5 mm

Weitere Suchbegriffe: lumberg din-stecker 3pol, rundsteckverbinder sonstige, din-stecker 3 pol, Lumberg, 0132 03, Audio-DIN-Stecker, Audio-DIN-Buchsen, DIN 45321
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 3,37*
€ 4,98*
1
€ 4,00*
ab € 3,14*
€ 4,99*
50
Frei Haus
ab € 3,61*
€ 5,04*
1
€ 5,95*
ab € 3,99*
€ 5,80*
Lager 1039
97
1
€ 6,99*
ab € 7,78*
€ 11,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0107 03
ab € 2,56*
Zubehör
Lumberg
0122 03
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.