Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann VST 20 Bananenstecker Stecker, Einbau vertikal Stift-Ø: 4mm Vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910119122
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     D22802
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
bananenstecker 4mm
bananenstecker
SKS Hirschmann VST 20 Bananenstecker Stecker, Einbau vertikal Stift-Ø: 4mm Vernickelt

4 mm

Vollkontaktstecker als Einbaustift. Kontaktart gefederter Stift.

Nennstrom: 16 A
Typ: VST 20
Herst.-Teilenr.: 930050000
Herstellerfarbe: Vernickelt
Kategorie: Bananenstecker
Isolierungsart: Unisoliert
Stift-Ø: 4 mm
Anschluss: Löten
Anschluss: Löten
Bauform: Stecker, Einbau vertikal
Inhalt: 1 St.
Leitungs-Ø: 2 mm²
Querschnitt flexibel (max.): 2.5 mm²
Temperaturbereich: -25 - +100 °C
Nennspannung: 60 V/DC
Kontaktmaterial: Messing vernickelt
Produkt-Art: Bananenstecker
Hersteller-Nr.: 930050000
EAN: - - - - - - - - -
nach MIL-T-10727

Weitere Suchbegriffe: SKS Hirschmann, 930050000, VST 20, 738-878, laborsteckverbinder, laborstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.