Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg 0132 07-1 DIN-Rundsteckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 7 Silber 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lumberg
Lumberg
Artikel-Nr.:
     1039H-940910119165
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0132 07-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Lumberg 0132 07-1 DIN-Rundsteckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 7 Silber 1St.

geschirmt

DIN-Stecker nach DIN 45321, steckkompatibel zu IEC 60130-9. Für Signal- und Kleinlastströme bis 4 A.
Anwendungen:
Gebäudetechnik (Heizungsregelung), Automatisierungstechnik (Steuerung), Computertechnik (PC-Steckkarten).

Herstellerfarbe: Silber
Material (Details): Knickschutz: PVC · Gehäuse: Vernickelt
Typ: 0132 07-1
Herst.-Teilenr.: 0132 07-1
Inhalt: 1 St.
Nennstrom: 4 A
Bauform: Stecker, gerade
Polbild: DIN 45329
Knickschutz: Ja
Verschlussart: Bajonett
Farbe: grau
Kontaktmaterial: CuZn
Nennspannung: 60 V/AC
Produkt-Art: DIN-Rundsteckverbinder
Temperaturbereich: -20 - +85 °C
Kategorie: DIN-Rundsteckverbinder
Anschluss: Löten
Polzahl: 7
Hersteller-Nr.: 013207-1
EAN: - - - - - - - - -
Montagebohrung 10 mm, Frontplattenstärke: 0,8 - 5 mm

Weitere Suchbegriffe: din-stecker 7polig, rundsteckverbinder sonstige, lumberg din-stecker, Lumberg, 0132 07-1, Audio-DIN-Stecker, Audio-DIN-Buchsen, DIN 45321
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,51*
€ 5,22*
€ 4,00*
ab € 3,35*
€ 5,23*
1 Tag
92
Frei Haus
ab € 4,79*
€ 7,38*
€ 5,95*
ab € 3,83*
€ 8,06*
Lager 1039
92
€ 6,99*
ab € 8,01*
€ 11,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0107 07-1
ab € 4,53*
Zubehör
Lumberg
0122 07-1
ab € 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.