Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

735949 Klinken-Steckverbinder 6.35mm Stecker, gewinkelt Polzahl (num): 2 Mono Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910119209
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     735949
EAN/GTIN:
     4016138735949
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker
735949 Klinken-Steckverbinder 6.35mm Stecker, gewinkelt Polzahl (num): 2 Mono Silber

6,35 mm
Stecker gewinkelt
Mono

Ganzmetallausführung. Extrem flach, speziell für Verstärkeranlagen und Keyboards.

Herstellerfarbe: Silber
Kabel-Durchmesser (Details): 6 mm
Material (Details): Metall
Kontaktmaterial: Vernickelt
Knickschutz: Ja
Inhalt: 1 St.
Polzahl: 2
Anschluss: Löten
Farbe: grau
Bauform: Stecker, gewinkelt
Temperaturbereich: -20 - +70 °C
Audio-Kanäle: Mono
Außen-Ø: 6.35 mm
Steckzyklen: ? 3 000
Produkt-Art: Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Kategorie: Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Hersteller-Nr.: 735949
EAN: 4016138735949
nach MIL-T-10727

Weitere Suchbegriffe: 735949, Hohlraumstecker, Klinkenbuchse, Klinke, Klinkenkupplung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,65*
€ 0,84*
Lager 1039
nicht lagernd
14
€ 6,99*
ab € 2,64*
€ 3,72*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 14 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Mindestbestellmenge: 14 Stück ( entspricht € 52,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.