Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack PTR H 1025L Präzisionsprüfstifthülse


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910119822
Hersteller:
     PTR Messtechnik
Herst.-Nr.:
     H 1025 L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionsprüfstift
10er Pack PTR H 1025L Präzisionsprüfstifthülse

Prüfstifte Serie 1025
Federkontake für den Baugruppen und Leiterplattentest. Hülse mit Crimp- oder Löstanschluss für Serie 1025.

Kategorie: Rundstecker Einzelkontakt
Bauform: Stiftkontakt
Anschluss: Crimpen
Max. Temperatur: +85 °C
Inhalt: 1 St.
Min. Temperatur: -40 °C
Kontaktmaterial: Vergoldet
Typ: SP20WL1F
max. Querschnitt: 0.50 mm²
Serie: RT360™
Querschnitt-Bereich: 0.50 mm² (max)
Temperaturbereich: -40 - +85 °C
Kontaktgröße: 20
Produkt-Art: Rundstecker Einzelkontakt
Anschlusswinkel: 180 °
AWG: 20 - 22
Herst.-Teilenr.: SP20WL1F
Hersteller-Nr.: SP20WL1F
EAN: - - - - - - - - -
Durchgangswiderstand: ?25 m?

Weitere Suchbegriffe: PTR, H 1025 L, federkontakte, federkontakt, test probe
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,74*
€ 15,31*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,74*
€ 15,69*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,69*
€ 18,67
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,60*
€ 14,99
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,64*
€ 13,85
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 11,23*
€ 13,36
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 10,99*
€ 13,08
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 10,74*
€ 12,78
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,074* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.