Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3m Cordial CPK 220 Rot 100 Mikrofonkabel 1 x 0.20mm² Rot Meterware


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910120283
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     CPK 220 Rot 100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
Mikrofonkabel
3m Cordial CPK 220 Rot 100 Mikrofonkabel 1 x 0.20mm² Rot Meterware

Vielseitig einsetzbar

Eingelegte Kevlar®-Fäden prädestinieren das CPK-Kabel für einen Einsatz in allen Anwendungen, die eine hohe Zugfestigkeit voraussetzen. Hinzu kommt ein geringer Außen-Ø. Der dichte Wendelschirm optimiert die Flexibilität bei gleichzeitig hohem Einstrahlschutz. Professionelle elektrische Werte ermöglichen einen weiten Einsatzbereich, vom Bantam (TT-Phone)-Patchkabel über MIDI-Kabel bis hin zum Mikrofonkabel.

Kategorie: Mikrofonkabel
Anzahl Adern: 1 x
Querschnitt (je Ader): 0.20 mm²
Querschnitt: 1 x 0.20 mm²
Kabel-Besonderheiten: Geschirmt + Paarschirm + Flexibel
Außen-Ø: 4.70 mm
Herstellerfarbe: Rot
Inhalt: Meterware
AWG max.: 24
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Ja
Herst.-Teilenr.: CPK 220 Rot 100
Isolationsmaterial: PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Leiteraufbau: Kupfer, blank
Litzenaufbau: 25 x 0.10 mm
Typ: CPK 220
Farbe: rot
Produkt-Art: Mikrofonkabel
Hersteller-Nr.: CPK220Rot100
EAN: - - - - - - - - -
Leiterwiderstand: 100 ?/km; Patchkabel

Weitere Suchbegriffe: Mikrofonpatchkabel, lautsprecherkabel 100m, boxenkabel, lautsprecherkabel cordial, Cordial, CPK 220 Rot 100, CPK 220, lautsprecher kabel, hifi kabel, musikkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,43*
€ 3,79*
2 Tage
94
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,53*
€ 3,80*
Lager 1039
94
pro Paket
€ 6,99*
ab € 18,73*
€ 24,59*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,59*
€ 29,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,23*
€ 27,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,54*
€ 26,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,37*
€ 25,43
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 20,81*
€ 24,76
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 18,73*
€ 22,29
pro Paket
1 Paket enthält 3 Meter (ab € 6,24334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,60*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.