Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Modellbau-Akkupack (LiIon) 7.4V 1500 mAh Zellen-Zahl: 2 1 C Racingpack Mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reely
Reely
Artikel-Nr.:
     1039H-940910120360
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     RE-5198322
EAN/GTIN:
     4053199568048
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Modellbau-Akkus
Reely Modellbau-Akkupack (LiIon) 7.4V 1500 mAh Zellen-Zahl: 2 1 C Racingpack Mini

Technologie: Li-Ion
Zellen-Zahl: 2
Spannung: 7.4 V
Kapazität: 1500 mAh
Belastbarkeit: 1 C
Gewicht: 91 g
Stecksystem: Mini
Balancer-Stecksystem: XH
Größe: Li-Ion-Block
Bauform: Racingpack
Verwendungszweck: Ersatzteil
Passend für Modell: 1:10 XS Buggy Mini Bulldog ( Best. Nr.: X991941).
Kategorie: Modellbau-Akkupack (LiIon)
Herst.-Teilenr.: RE-5198322
Produkt-Art: Modellbau-Akkupack (LiIon)
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: RE-5198322
EAN: 4053199568048
Anschluss: Spezialstecker

Weitere Suchbegriffe: Modellbauakku, Racingpack, li-ion akkupack 7,4volt, akku packs, akku-packs 1500 mah, Reely, RE-5198322, 12225, modellbauakku, Modellakku, Modell Akku
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,89*
€ 41,07*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 29,73*
€ 41,09*
€ 3,50*
ab € 30,51*
€ 41,96*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.