Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3m Cordial CIK 122 Rot 100 Instrumentenkabel 1 x 0.22mm² Rot Meterware


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910120414
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     CIK 122 Rot 100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 100m
3m Cordial CIK 122 Rot 100 Instrumentenkabel 1 x 0.22mm² Rot Meterware

Bühnentauglich

Ein richtungsweisender Aufbau: Doppelt geschirmt gegen Einstreuung durch einen flexiblen Wendelschirm mit darunterliegendem Zwischenmantel aus elektrisch leitendem Kunststoff. Hinzu kommt kapazitätsarmes PE als Leiterisolation für detailgetreue Höhenwiedergabe. Hochflexibel und robust durch einen dicken, elastischen PVC-Mantel erfüllt dieses Kabel die Anforderungen des rauen Bühnenalltags als Keyboard-, Line- und Gitarrenkabel.

Kategorie: Instrumentenkabel
Anzahl Adern: 1 x
Querschnitt (je Ader): 0.22 mm²
Querschnitt: 1 x 0.22 mm²
Kabel-Besonderheiten: Geschirmt + Paarschirm + hochflexibel
Außen-Ø: 6.10 mm
Herstellerfarbe: Rot
Inhalt: Meterware
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Ja
Herst.-Teilenr.: CIK 122 Rot 100
Isolationsmaterial: PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Litzenaufbau: 7 x 0.20 mm
Typ: CIK 122
Farbe: rot
Produkt-Art: Instrumentenkabel
Hersteller-Nr.: CIK122Rot100
EAN: - - - - - - - - -
Leiterwiderstand: 85 ?/km

Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, lautsprecherkabel cordial, Cordial, CIK 122 Rot 100, CIK 122, lautsprecher kabel, hifi kabel, musikkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,93*
€ 3,34*
2 Tage
64
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 3,35*
Lager 1039
64
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,93*
€ 21,21*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,21*
€ 25,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,11*
€ 22,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,06*
€ 21,49
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 17,34*
€ 20,63
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 16,64*
€ 19,80
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 14,93*
€ 17,77
pro Paket
1 Paket enthält 3 Meter (ab € 4,97667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,60*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.