Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTR 50350070005E Schraubklemmblock 1.50mm² Polzahl (num) 7 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910120490
Hersteller:
     PTR Messtechnik
Herst.-Nr.:
     50350070005E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PTR
50350070005E
AK350/7-5.0-V
Printklemmen
PTR 50350070005E Schraubklemmblock 1.50mm² Polzahl (num) 7 Grün

Inhalt 1 St.

Kategorie: Schraubklemmblock
Besonderheiten: Anreihbar + mit Liftsystem
RM: 5 mm
Anzahl Reihen: 1
Polzahl je Reihe: 7
Polzahl: 7
Serie: AK(Z)350
Abisolierlänge (min.): 6 mm
Abisolierlänge (max.): 6 mm
Anschluss: Schraubklemme + Print
Querschnitt flexibel (min.): 0.14 mm²
Nennstrom: 15 A
Querschnitt starr (min.): 0.14 mm²
Querschnitt flexibel (max.): 1.50 mm²
Querschnitt starr (max.): 2.50 mm²
AWG min.: 22
Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte
AWG max.: 12
Kontaktmaterial: Messing
Gehäusematerial: Polyamid 6.6
Herstellerfarbe: Grün
Drahtschutz: Ja
Betätigungsrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte
Höhe: 17.00 mm
Produkt-Art: Schraubklemmblock
Anschluss-Querschnitt: bis 2.5 mm²
Querschnitt: bis 2.5 mm²
Breite: 35.60 mm
Herst.-Teilenr.: 50350070005E
Länge (Tiefe): 9.00 mm
Inhalt: 1 St.
Farbe: grün
Typ: AK350/7-5.0-V
Nennspannung: 300 V
Hersteller-Nr.: 50350070005E
EAN: - - - - - - - - -
Passendes Gegenstück: AK(Z)950

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.