Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Assmann WSW A-DIO-TOP/04 Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder Buchse, Einbau vertikal Polzahl (num): 4 Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910120703
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     A-DIO-TOP/04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige 4 polig
10er Pack Assmann WSW A-DIO-TOP/04 Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder Buchse, Einbau vertikal Polzahl (num): 4 Schwarz

Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder
Buchse, Einbau vertikal

Für Printmontage.

Herstellerfarbe: Schwarz
Material (Details): PBT, 30% Glasfaser verstärkt
Typ: A-DIO-TOP/04
Herst.-Teilenr.: A-DIO-TOP/04
Nennspannung: 12 V/DC
Nennstrom: 2 A
Anschluss: Löten
Montageart (Details): senkrecht
Kategorie: Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder
Kontaktmaterial: Vernickelt
Produkt-Art: Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder
Polzahl: 4
Bauform: Buchse, Einbau vertikal
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: A-DIO-TOP/04
EAN: - - - - - - - - -
Zwillingsleitung: 2 x 0,4 mm².

Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, ASSMANN WSW, A-DIO-TOP/04, Audio-DIN-Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,73*
€ 1,42*
1 Tag
1166
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,58*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 22,49*
€ 31,63*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,63*
€ 37,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,01*
€ 33,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 25,18*
€ 29,96
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 24,47*
€ 29,12
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 23,88*
€ 28,42
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 22,49*
€ 26,76
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,249* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
0204002
ab € 1,48*
Sonstiges
TRU Components
1578862
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.