Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 99-9210-00-04 Rundstecker Kupplung, gerade Serie (Rundsteckverbinder): 620 Gesamtpolzahl: 4 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Binder
Binder
Artikel-Nr.:
     1039H-940910120810
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-9210-00-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige 4 polig
Binder 99-9210-00-04 Rundstecker Kupplung, gerade Serie (Rundsteckverbinder): 620 Gesamtpolzahl: 4 1St.

IP67

· Steckverbinder mit Schnappverriegelung
· Innenliegende Zugentlastung
· Einfache Montage.

Kategorie: Rundstecker
Bauform: Kupplung, gerade
Gesamtpolzahl: 4
Anschluss: Löten
Max. Temperatur: +85 °C
Inhalt: 1 St.
Nennstrom: 2.5 A
Min. Temperatur: -25 °C
Verschluss: Snap in
Nennspannung: 125 V
Kontaktmaterial: Au (Gold)
Kabel-Ø (max.): 5 mm
Kabel-Ø (min.): 3 mm
Polzahl: 4
max. Querschnitt: 0.25 mm²
Serie: 620
Querschnitt-Bereich: 0.25 mm² (max)
Kabel-Ø-Bereich: 3 - 5 mm
Temperaturbereich: -25 - +85 °C
Anschlusswinkel: 180 °
Typ: 99-9210-00-04
Herst.-Teilenr.: 99-9210-00-04
AWG: 24
Produkt-Art: Rundstecker
Schutzart: IP67
Hersteller-Nr.: 99-9210-00-04
EAN: - - - - - - - - -
Verkabelungsraum geschirmt

Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Binder, 99-9210-00-04, 468-784
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 3,83*
€ 6,42*
1
€ 6,90*
ab € 4,57*
€ 6,65*
1
€ 6,90*
ab € 3,77*
€ 6,68*
1 Tag
23
1
Frei Haus
ab € 8,24*
€ 12,42*
Lager 1039
23
1
€ 6,99*
ab € 11,28*
€ 16,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99-9209-00-04
ab € 3,30*
Zubehör
Binder
99-9211-00-04
ab € 3,17*
Zubehör
Binder
08-2629-000-001
ab € 2,69*
Zubehör
Binder
08-2636-000-001
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.