Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 99-9226-00-08 Rundstecker Kupplung, gerade Serie (Rundsteckverbinder): 620 Gesamtpolzahl: 8 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Binder
Binder
Artikel-Nr.:
     1039H-940910120815
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-9226-00-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Binder 99-9226-00-08 Rundstecker Kupplung, gerade Serie (Rundsteckverbinder): 620 Gesamtpolzahl: 8 1St.

IP67

· Steckverbinder mit Schnappverriegelung
· Innenliegende Zugentlastung
· Einfache Montage.

Kategorie: Rundstecker
Bauform: Kupplung, gerade
Gesamtpolzahl: 8
Anschluss: Löten
Max. Temperatur: +85 °C
Inhalt: 1 St.
Min. Temperatur: -25 °C
Nennstrom: 1 A
Verschluss: Snap in
Nennspannung: 63 V
Kontaktmaterial: Au (Gold)
Kabel-Ø (max.): 5 mm
Kabel-Ø (min.): 3 mm
Herst.-Teilenr.: 99-9226-00-08
max. Querschnitt: 0.25 mm²
Serie: 620
Querschnitt-Bereich: 0.25 mm² (max)
Kabel-Ø-Bereich: 3 - 5 mm
Temperaturbereich: -25 - +85 °C
Typ: 99-9226-00-08
Anschlusswinkel: 180 °
Polzahl: 8
Produkt-Art: Rundstecker
AWG: 24
Schutzart: IP67
Hersteller-Nr.: 99-9226-00-08
EAN: - - - - - - - - -
Verkabelungsraum geschirmt

Weitere Suchbegriffe: Binder, 99-9226-00-08, 734-5329
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 6,75*
€ 9,95*
€ 4,00*
ab € 7,17*
€ 10,58*
€ 6,90*
ab € 6,67*
€ 10,58*
€ 6,90*
ab € 7,43*
€ 10,65*
Lager 1039
25
€ 6,99*
ab € 17,48*
€ 24,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2823 000 000
ab € 2,72*
Zubehör
Binder
99 9227 00 08
ab € 5,39*
Zubehör
Binder
99 9225 00 08
ab € 6,14*
Zubehör
Binder
08-2629-000-001
ab € 2,69*
Zubehör
Binder
08-2636-000-001
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.