Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Lumberg KLK 3 Klinken-Steckverbinder 6.35mm Buchse, gerade Polzahl (num): 3 Stereo Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910120842
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     KLK 3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
Klinkenstecker
klinkenstecker 6,3mm stereo
klinkenstecker
5er Pack Lumberg KLK 3 Klinken-Steckverbinder 6.35mm Buchse, gerade Polzahl (num): 3 Stereo Schwarz

6,35 mm
Kupplung gerade
Stereo

Herstellerfarbe: Schwarz
Material (Details): PPO
Herst.-Teilenr.: KLK 3
Typ: KLK 3 SCHWARZ
Bauform: Buchse, gerade
Nennspannung: 34 V DC/AC
Steckzyklen: ? 5000
Kontaktmaterial: Vernickelt
Polzahl: 3
Knickschutz: Ja
Audio-Kanäle: Stereo
Gehäuse: PVC
Temperaturbereich: -20 - +70 °C
Farbe: schwarz
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Kategorie: Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Anschluss: Löten
Nennstrom: 2 A
Hersteller-Nr.: KLK3
EAN: - - - - - - - - -
Verkabelungsraum geschirmt

Weitere Suchbegriffe: klinkenstecker 6,3 mm, 4020841195976, Lumberg, KLK 3, KLK 3 SCHWARZ, 506-6459, Hohlraumstecker
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,00*
€ 1,64*
1 Tag
1225
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,77*
€ 2,88*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,78*
€ 3,02*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,07*
€ 3,79*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,70*
€ 30,27*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,27*
€ 36,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,12*
€ 31,08
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 24,13*
€ 28,71
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 23,15*
€ 27,55
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 22,72*
€ 27,04
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 21,70*
€ 25,82
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,34* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
KLS 3
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.