Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack Cimco 180330 Stoßverbinder 0.50mm² Vollisoliert Rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910120857
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
cimco quetschverbinder
100er Pack Cimco 180330 Stoßverbinder 0.50mm² Vollisoliert Rot

Stoßverbinder, isoliert

Herstellerfarbe: Rot
Kontaktmaterial: CU-ETP
min. Querschnitt: 0.50 mm²
Herst.-Teilenr.: 180330
Typ: 180330
Farbe: rot
Produkt-Art: Stoßverbinder
Temperaturbereich: -60 - +105 °C
Innen-Ø: 1.6 mm
Kategorie: Stoßverbinder
Isolationsmaterial: PA
Isolierungsart: Vollisoliert
Inhalt: 1 St.
Querschnitt: 0,5 - 1 mm²
Temperaturbereich: -60 - +105 °C
Länge (Tiefe): 25 mm
Querschnitt-Bereich: 0.50 mm² (min)
Hersteller-Nr.: 180330
EAN: - - - - - - - - -
Verkabelungsraum geschirmt

Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder, Cimco, 180330
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,04658*
€ 0,06608*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0486*
€ 0,0684*
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0503*
€ 0,0708*
30 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0615*
€ 0,0866*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 29,11*
€ 38,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,57*
€ 45,90
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 30,97*
€ 36,85
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 30,59*
€ 36,40
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 29,42*
€ 35,01
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 29,11*
€ 34,64
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2911* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
97 22 240
ab € 14,24*
Zubehör
Knipex
97 52 36
ab € 60,82*
Zubehör
Weidmüller
9006120000
ab € 134,51*
Zubehör
HM Müllner
2115
ab € 4,76*
Zubehör
Condor Werkzeug
3030EX
ab € 3,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.