Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Lumberg KLS 3 Klinken-Steckverbinder 6.35mm Stecker, gerade Polzahl (num): 3 Stereo Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910120896
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     KLS 3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker 6,3mm stereo
klinkenstecker
klinkenstecker 6,3 mm
5er Pack Lumberg KLS 3 Klinken-Steckverbinder 6.35mm Stecker, gerade Polzahl (num): 3 Stereo Schwarz

6,35 mm
Stecker gerade
Stereo

Ausführung: Mit Knickschutz PVC
Herstellerfarbe: Schwarz
Material (Details): PP
Herst.-Teilenr.: KLS 3
Typ: KLS 3
Audio-Kanäle: Stereo
Kategorie: Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Polzahl: 3
Gehäuse: PP
Nennstrom: 2 A
Kontaktmaterial: Vernickelt
Bauform: Stecker, gerade
Farbe: schwarz
Knickschutz: Ja
Produkt-Art: Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Nennspannung: 34 V DC/AC
Außen-Ø: 6.35 mm
Temperaturbereich: -20 - +70 °C
Inhalt: 1 St.
Anschluss: Löten
Hersteller-Nr.: KLS3
EAN: - - - - - - - - -
Nettogewicht: 83.5 g
Betriebstemperatur: 0 °C - +70 °C
Lagertemperatur: -40 °C - +85 °C
Anzahl Eingänge: 1
Sensor: Spannungsquelle, Stromquelle
Anzahl der Ausgänge: 1
Galvanische Trennung: 3-Wege-Trenner
Genauigkeit: < 0.2 % des Messbereichs
Grenzfrequenz (-3 dB): 100 Hz
Tragschiene: TS 35
Eingangsfrequenz: 100 Hz
Sprungantwortzeit: < 7 ms
Lastwiderstand Spannung: > 10 k?
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.: AWG 30
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.: AWG 14
Anzugsdrehmoment, min.: 0.4 Nm
Anzugsdrehmoment, max.: 0.6 Nm

Weitere Suchbegriffe: Lumberg, KLS 3, 505-1340
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,99*
€ 1,57*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,08*
€ 1,72*
1 Tag
673
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,18*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,92*
€ 3,51*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 24,44*
€ 33,23*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,23*
€ 39,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,11*
€ 34,64
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 26,77*
€ 31,86
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 25,76*
€ 30,65
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 25,29*
€ 30,10
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 24,44*
€ 29,08
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,888* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
KLK 3
ab € 1,00*
Zubehör
Lumberg
KLB 3
ab € 1,06*
Zubehör
Lumberg
KLBP 3
ab € 1,00*
Zubehör
Lumberg
KLBPS 3
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.