Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Lumberg KLKM 3 Klinken-Steckverbinder 6.35mm Buchse, gerade Polzahl (num): 2 Mono Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910120943
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     KLKM 3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse mono 6,3 mm
klinkenbuchse
klinkenbuchse lumberg
3er Pack Lumberg KLKM 3 Klinken-Steckverbinder 6.35mm Buchse, gerade Polzahl (num): 2 Mono Schwarz

6,35 mm
Kupplung gerade
Mono

Herstellerfarbe: Schwarz
Material (Details): PE
Typ: KLKM 3 SCHWARZ
Herst.-Teilenr.: KLKM 3
Nennstrom: 1 A
Steckzyklen: ? 5000
Gehäuse: PE
Kontaktmaterial: Vernickelt
Farbe: schwarz
Temperaturbereich: -20 - +70 °C
Kategorie: Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Anschluss: Löten
Audio-Kanäle: Mono
Knickschutz: Ja
Produkt-Art: Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Bauform: Buchse, gerade
Polzahl: 2
Inhalt: 1 St.
Nennspannung: 34 V DC/AC
Hersteller-Nr.: KLKM3
EAN: - - - - - - - - -
Verkabelungsraum geschirmt

Weitere Suchbegriffe: Lumberg, KLKM 3, KLKM 3 SCHWARZ, Hohlraumstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,68*
€ 2,63*
1 Tag
129
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,66*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,03*
€ 2,70*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,35*
€ 10,75*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,75*
€ 12,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,73*
€ 11,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,38*
€ 11,16
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,68*
€ 10,33
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,54*
€ 10,16
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 7,35*
€ 8,75
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 2,45* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intronics
XKLSM3
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.