Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W & P Products Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 20 949-26-020-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
W
W
Artikel-Nr.:
     1039H-940910121094
Hersteller:
     W & P Products
Herst.-Nr.:
     949-26-020-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
w & p products stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 20pol
W & P Products Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 20 949-26-020-00

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 20

Für Vierkantstifte 0,635 mm.

Bauform: Stiftleiste, gerade
Anzahl Reihen: 1
Polzahl je Reihe: 20
Polzahl Gesamt: 20
RM: 2.54 mm
Anschluss: Print
Herstellerfarbe: Schwarz
Stiftform: Rechteckig
Nennspannung: 250 V/AC
Nennstrom: 3 A
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff
Stiftlänge (Steckseitig): 5.70 mm
Stiftlänge (Printseitig): 3.30 mm
Trennbar: Nein
Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.: 949-26-020-00
Höhe: 2.50 mm
Typ: 949-26-020-00
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +125 °C
Temperaturbereich: -40 - +125 °C
Länge (Tiefe): 50.80 mm
Produkt-Art: Stiftleiste (Standard)
Breite: 45.30 mm
Industrieverpackung: Nein
Kategorie: Stiftleiste (Standard)
Inhalt: 1 St.
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 949-26-020-00
EAN: - - - - - - - - -
Verkabelungsraum geschirmt

Weitere Suchbegriffe: W & P Products, 949-26-020-00
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,10*
€ 3,59*
1 Tag
41
1
Frei Haus
ab € 2,18*
€ 3,61*
Lager 1039
41
1
€ 6,99*
ab € 5,61*
€ 8,31*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.