Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack W & P Products Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 10 949-21-010-00


Menge:  Packung  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910121119
Hersteller:
     W & P Products
Herst.-Nr.:
     949-21-010-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
w & p products stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 10pol
5er Pack W & P Products Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 10 949-21-010-00

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 10

Für Vierkantstifte 0,635 mm.

Bauform: Stiftleiste, gerade
Anzahl Reihen: 1
Polzahl je Reihe: 10
Polzahl Gesamt: 10
RM: 2.54 mm
Anschluss: Print
Herstellerfarbe: Schwarz
Stiftform: Rechteckig
Nennspannung: 250 V/AC
Nennstrom: 3 A
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff
Stiftlänge (Steckseitig): 5.70 mm
Stiftlänge (Printseitig): 3.30 mm
Trennbar: Nein
Herst.-Teilenr.: 949-21-010-00
Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte
Typ: 949-21-010-00
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +125 °C
Temperaturbereich: -40 - +125 °C
Breite: 25.40 mm
Länge (Tiefe): 26.70 mm
Produkt-Art: Stiftleiste (Standard)
Industrieverpackung: Nein
Kategorie: Stiftleiste (Standard)
Inhalt: 1 St.
Farbe: schwarz
Höhe: 2.50 mm
Hersteller-Nr.: 949-21-010-00
EAN: - - - - - - - - -
Verkabelungsraum geschirmt

Weitere Suchbegriffe: W & P Products, 949-21-010-00
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,32*
€ 0,65*
1 Tag
73
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,67*
Lager 1039
73
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 4,04*
€ 6,18*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,18*
€ 7,35
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,05*
€ 6,01
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,90*
€ 5,83
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,48*
€ 5,33
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 4,24*
€ 5,05
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 4,04*
€ 4,81
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,808* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.