Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Pack Kahlert Licht Miniatur-Bananenstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 2.6mm Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910121263
Hersteller:
     Kahlert Licht
Herst.-Nr.:
     D27367
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
bananenstecker 2,6
bananenstecker
25er Pack Kahlert Licht Miniatur-Bananenstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 2.6mm Gelb

2,6 mm

Stift mit Querloch.

Farbe: gelb
Isolationsmaterial: PVC
Inhalt: 1 St.
Stift-Ø: 2.6 mm
Anschluss: Schrauben
Isolierungsart: Teilisoliert
Stift-Ø: 2.6 mm
Bauform: Stecker, gerade
Kontaktmaterial: Vernickelt
Herstellerfarbe: Gelb
Kategorie: Miniatur-Bananenstecker
Anschluss: Schrauben
Produkt-Art: Miniatur-Bananenstecker
EAN: - - - - - - - - -
Käfigzugfederanschluss 0,2 - 6 mm²
Flachsicherungseinsätze nach DIN 72581-3c/ISO 8820
Spannung UL-Zulassung 12 V
Spannung CSA-Zulassung 24 V

Weitere Suchbegriffe: bananenstecker gelb, Kahlert Licht, Krippenbau, laborsteckverbinder, laborstecker, hirschmann laborstecker, laborstecker 4mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7928* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,12*
€ 33,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,06*
€ 33,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,50*
€ 30,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,88*
€ 29,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,42*
€ 29,06
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,82*
€ 23,59
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.