Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Pack Kahlert Licht Miniatur-Bananenstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 2.6mm Rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910121269
Hersteller:
     Kahlert Licht
Herst.-Nr.:
     D27381
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
bananenstecker rot 2,6mm
bananenstecker
25er Pack Kahlert Licht Miniatur-Bananenstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 2.6mm Rot

2,6 mm

Stift mit Querloch.

Farbe: rot
Kategorie: Miniatur-Bananenstecker
Bauform: Stecker, gerade
Kontaktmaterial: Vernickelt
Stift-Ø: 2.6 mm
Inhalt: 1 St.
Isolierungsart: Teilisoliert
Stift-Ø: 2.6 mm
Produkt-Art: Miniatur-Bananenstecker
Anschluss: Schrauben
Isolationsmaterial: PVC
Herstellerfarbe: Rot
EAN: - - - - - - - - -
Spannungsart: DC
Leiterquerschnitt eindrähtig oder mehrdrähtig: 4 mm²
Leiterquerschnitt feindrähtig: 2.5 mm²

Weitere Suchbegriffe: bananenstecker rot, Kahlert Licht, Krippenbau, laborsteckverbinder, laborstecker, hirschmann laborstecker, laborstecker 4mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7912* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,19*
€ 33,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,13*
€ 33,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,56*
€ 30,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,65*
€ 29,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,50*
€ 29,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,78*
€ 23,54
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.